Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HX CAT5 ZC UNC 7/16-14X3-1/2 close
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
BOULON HX CAT5 ZC UNC 7/16-14X3-1/2

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01200.043.0350
  • N° de modèle du manufacturier U01200.043.0350
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 899
  • Poids à l’expédition 0.164 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BLN HX CAT5 ZC UNC 7/16-14X3-1/2,10/PQ

Prix Web : 6,93 $ / PAQUET de 10

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 5, carbon steel, zinc plated finish, size 7/16-14 x 3-1/2, thread Type UNC, thread length 1-1/8 in, head height 0.28125 in, head width 5/8 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C19 to C30, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 105 000 - 120 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C19 - C30
  • Hauteur de tête 9/32 po
  • Largeur de tête 5/8 po
  • Charge d'épreuve 74 000 - 85 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 7/16 po-14
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Longueur de fixation 3-1/2 po
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de filetage min. 1-1/8"
  • Matériau de base Acier