Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT5 ZC UNC 5/8-11X7-1/2 close
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
BOULON HEX CAT5 ZC UNC 5/8-11X7-1/2

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01200.062.0750
  • N° de modèle du manufacturier U01200.062.0750
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 899
  • Poids à l’expédition 0.703 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT5 ZG UNC 5/8-11X7-1/2,5/PQ

Prix Web : 17,42 $ / PAQUET de 5

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 5, carbon steel, zinc plated finish, size 5/8-11 x 7-1/2, thread Type UNC, thread length 1-3/4 in, head height 0.390625 in, head width 15/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C19 to C30, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 105 000 - 120 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C19 - C30
  • Hauteur de tête 25/64 po
  • Largeur de tête 15/16 po
  • Système de mesure Impérial
  • Charge d'épreuve 74 000 - 85 000 lb/po²
  • Dia./taille de filetage 5/8 po-11
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Longueur de fixation 7-1/2 po
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de filetage min. 1-1/2"
  • Matériau de base Acier