Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT5 UNF 9/16-18X1- close
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
BOULON HEX CAT5 UNF 9/16-18X1-

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01060.056.0100
  • N° de modèle du manufacturier U01060.056.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 901
  • Poids à l’expédition 0.114 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT5 UNF 9/16-18X1-,25/PQ

Prix Web : 6,36 $ / PAQUET de 25

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade 5, material carbon steel, blank steel finish, size 9/16-18 x 1, thread type UNF, thread length 1-3/8 in, head height 0.359375 in, head width 13/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C19 to C30, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 105 000 à 120 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 0,359375 po
  • Largeur de tête 13/16 po
  • Dureté Rockwell C19 à C30
  • Charge d'épreuve 74 000 à 85 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 9/16 po-18
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 1 po
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Matériau de base Acier
  • Longueur de filetage min. 1-3/8 po