Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT5 UNC 5/16-18X7/8 close
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
BOULON HEX CAT5 UNC 5/16-18X7/8

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01000.031.0087
  • N° de modèle du manufacturier U01000.031.0087
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 896
  • Poids à l’expédition 0.02 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT5 UNC 5/16-18X7/8,100/PQ

Prix Web : 12,66 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade 5, material carbon steel, blank steel finish, size 5/16-18 x 7/8, thread type UNC, thread length 7/8 in, head height 0.203125 in, head width 1/2 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C19 to C30, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Résistance à la traction 105 000 à 120 000 lb/po²
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Dureté Rockwell C19 à C30
  • Hauteur de tête 0,203125 po
  • Charge d'épreuve 74 000 à 85 000 lb/po²
  • Largeur de tête 1/2 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 5/16 po-18
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 7/8 po
  • Longueur de filetage min. 7/8 po
  • Matériau de base Acier