!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT5 UNC 3/8-16X1-1/2

BOULON HEX CAT5 UNC 3/8-16X1-1/2

APPROVED VENDOR

BOULON HEX CAT5 UNC 3/8-16X1-1/2 close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULON HEX CAT5 UNC 3/8-16X1-1/2

BOULON HEX CAT5 UNC 3/8-16X1-1/2

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBU01000.037.0150
  • N° de modèle du manufacturier U01000.037.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.057 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT5 UNC 3/8-16X1-1/2,50/PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,70 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Finition BLNK (acier poli)
  • Direction de filetage Droite
  • Largeur de tête 9/16 po
  • Résistance à la traction 105 000 - 120 000 lb/po²
  • Système de mesure Pouce
  • Type Filetage partiel
  • Matériau Acier au carbone
  • Taille de filetage 3/8 po
  • Longueur de fixation 1-1/2 po
  • Hauteur de tête 15/64 po
  • Dureté Rockwell C19 - C30
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Type de filetage UNC