!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOULON HX CAT2 ZC UNC 5/16-18X1-1/4

BOULON HX CAT2 ZC UNC 5/16-18X1-1/4

APPROVED VENDOR

BOULON HX CAT2 ZC UNC 5/16-18X1-1/4 close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULON HX CAT2 ZC UNC 5/16-18X1-1/4

BOULON HX CAT2 ZC UNC 5/16-18X1-1/4

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBU08210.031.0125
  • N° de modèle du manufacturier U08210.031.0125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.034 lb

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Finition ELVZ (acier zingué)
  • Direction de filetage Droite
  • Largeur de tête 1/2 po
  • Résistance à la traction 60 000 à 74 000 lb/po²
  • Système de mesure Pouce
  • Type Filetage partiel
  • Matériau Acier au carbone
  • Taille de filetage 5/16 po
  • Longueur de fixation 1-1/4 po
  • Hauteur de tête 0,203125 po
  • Dureté Rockwell B70 à B100
  • Style de filetage Impérial
  • Type de filetage UNC