Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT2 ZC UNC 3/8-16X4- close
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
BOULON HEX CAT2 ZC UNC 3/8-16X4-

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU08210.037.0400
  • N° de modèle du manufacturier U08210.037.0400
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 916
  • Poids à l’expédition 0.135 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT2 ZG UNC 3/8-16X4-,10/PQ

Prix Web : 7,59 $ / PAQUET de 10

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 60 000 à 74 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell B70 à B100
  • Largeur de tête 9/16 po
  • Charge d'épreuve 33 000 à 55 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 0,234375 po
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 4 po
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 1 po
  • Matériau de base Acier
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-16