BOULON T PLT AC12 ZC UNC 1/2-13X4. close
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
BOULON T PLT AC12 ZC UNC 1/2-13X4.

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07415.050.0400
  • N° de modèle du manufacturier U07415.050.0400
  • N° de classification normalisée des produits et services 99999999
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.072 lb
Comparer

Informations sur le produit

Carbon steel, zinc plated finish, size 1/2-13 x 4, drive type hex, drive size 5/16 in, thread type 13, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.5 in, Rockwell hardness C37 to C44, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Taille de prise 5/16 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 1,5 po
  • Style de filetage Impérial
  • Dureté Rockwell C37 à C44
  • Direction de filetage Droite
  • Article Boulon d'assemblage à tête creuse plate
  • Plage de température -65 Degrees F - 300 Degrees F
  • Diamètre de tête 3/4 po
  • Résistance à la traction min. 135 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 1/2 po
  • Système de mesure Impérial
  • Diamètre de filetage 1/2 po
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-13
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Classe de matériau Classe 12
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Plate