!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T PLT AC12 UNC NO8-32X7/8

BOULON T PLT AC12 UNC NO8-32X7/8

APPROVED VENDOR

BOULON T PLT AC12 UNC NO8-32X7/8 close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULON T PLT AC12 UNC NO8-32X7/8

BOULON T PLT AC12 UNC NO8-32X7/8

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBU07410.016.0087
  • N° de modèle du manufacturier U07410.016.0087
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON T PLT AC12 UNC N°8-32X7/8,100/PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,32 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Type de tête Plate
  • Type d'entraînement Hex
  • Matériau Acier au carbone
  • Taille de filetage n Degrees 8
  • Style de filetage Impérial
  • Direction de filetage Droite
  • Système de mesure Pouce
  • Taille de prise 3/32 po
  • Finition BLNK (acier poli)
  • Hauteur de tête 5/64 po
  • Dureté Rockwell C37 à C44
  • Type de filetage 32