Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T PLT AC12 UNC 7/8-9X2.1/2 close
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
BOULON T PLT AC12 UNC 7/8-9X2.1/2

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07410.087.0250
  • N° de modèle du manufacturier U07410.087.0250
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 943
  • Poids à l’expédition 0.423 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON T PLT AC12 UNC 7/8-9X2.1/2,5/PQ

Prix Web : 79,83 $ / PAQUET de 5

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 7/8-9 x 2-1/2, drive type hex, drive size 9/16 in, thread type 9, thread style imperial, thread direction right, thread length 2.25 in, Rockwell hardness C37 to C44, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Dia./taille de filetage 7/8 po-9
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Impérial
  • Longueur de filetage 2,25 po
  • Diamètre de filetage 7/8 po
  • Diamètre de tête 1-5/16 po
  • Dureté Rockwell C37 à C44
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Plate
  • Classe de matériau Classe 12
  • Longueur 2-1/2 po
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Taille de prise 9/16 po
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 7/8 po
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Résistance à la traction min. 135 000 lb/po²