Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T PLT AC12 UNC 7/16-14X1.3/4 close
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
VIS T PLT AC12 UNC 7/16-14X1.3/4

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07410.043.0175
  • N° de modèle du manufacturier U07410.043.0175
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 943
  • Poids à l’expédition 0.07 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON T PLT AI12 UN 7/16-14X1.3/4,10/PQ

Prix Web : 12,94 $ / PAQUET de 10

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 7/16-14 x 1-3/4, drive type hex, drive size 1/4 in, thread type 14, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.38 in, Rockwell hardness C37 to C44, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Plage de température -58? - 302 ?F
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Taille de prise 1/4 po
  • Longueur de filetage 1-3/8 po
  • Dureté Rockwell C37 - C44
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Diamètre de tête 11/16 po
  • Direction de filetage Droite
  • Résistance à la traction min. 135 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 7/16 po
  • Hauteur de tête 7/16 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 7/16 po-14
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 1-3/4 po
  • Matériau de base Acier allié
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Classe de matériau Classe 12
  • Type de tête de vis Plate
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux