Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T PLT AI304 UNC 3/8-16X1.3/4 close
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
BOULON T PLT AI304 UNC 3/8-16X1.3/4

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51060.037.0175
  • N° de modèle du manufacturier U51060.037.0175
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 985
  • Poids à l’expédition 0.054 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BLN T PLT AI304 UNC 3/8-16X1.3/4,25/PQ

Prix Web : 13,50 $ / PAQUET de 25

Informations sur le produit

Stainless steel, size 3/8-16 x 1-3/4, drive type hex, drive size 7/32 in, thread type UNC, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.25 in, head dia. 0.781, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -50 Degrees F - 550 Degrees F
  • Taille de prise 7/32 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 1,25 po
  • Style de filetage Impérial
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Diamètre de tête 0,781 po
  • Hauteur de tête 3/8 po
  • Résistance à la traction min. 85 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 3/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-16
  • Longueur 1-3/4 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau 304
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de tête de vis Plate
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux