Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T PLT AI304 UNC 1/2-13X1.1/2 close
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
VIS T PLT AI304 UNC 1/2-13X1.1/2

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51060.050.0150
  • N° de modèle du manufacturier U51060.050.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 985
  • Poids à l’expédition 0.08 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON T PLT AI304 UN 1/2-13X1.1/2,10/PQ

Prix Web : 8,36 $ / PAQUET de 10

Informations sur le produit

Stainless steel, size 1/2-13 x 1-1/2, drive type hex, drive size 5/16 in, thread type UNC, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.5 in, head dia. 0.938, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Plage de température -65? - 300 ?F
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Taille de prise 5/16 po
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Longueur de filetage 1-1/2 po
  • Dureté Rockwell B80 - C32
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 1/2 po
  • Diamètre de tête 3/4 po
  • Résistance à la traction min. 80 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-13
  • Diamètre de filetage 1/2 po
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 1-1/2 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Classe de matériau 18-8
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Plate