BOULON HEX D933 AI A4 M5-0.8X8,50/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

BOULON HEX D933 AI A4 M5-0.8X8,50/PQ

FABORY

Prix Web : 4,25 $ / PAQUET de 50

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article EBP25DH11
  • N° de modèle du manufacturier M55010.050.0008
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Article Hex Head Cap Screw
  • Type de tête Hex
  • Plage de température -58 Degrees à 302 Degrees F
  • Hauteur de tête 3,5mm
  • Longueur de filetage min. 8mm
  • Largeur de tête 8mm
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage M5-0,80
  • Classe de matériau A4
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique gros
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 8 mm
  • Type de filetage de la pièces de fixation Filetage complet
  • Type de vis d'assemblage Vis d'assemblage à tête hexagonale

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande