!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D933 AI A4 M12-1.75X25

BOULON HEX D933 AI A4 M12-1.75X25

APPROVED VENDOR

BOULON HEX D933 AI A4 M12-1.75X25 close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULON HEX D933 AI A4 M12-1.75X25

BOULON HEX D933 AI A4 M12-1.75X25

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBM55010.120.0025
  • N° de modèle du manufacturier M55010.120.0025
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.076 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D933 AI A4 M12-1.75X25,25/PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,62 $ / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Taille de filetage M12
  • Longueur de fixation 25 mm
  • Hauteur de tête 7,5 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Type Filetage pleine longueur
  • Matériau Acier inoxydable
  • Direction de filetage Droite
  • Largeur de tête 19 mm
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Style de filetage Métrique
  • Type de filetage Métrique