Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D933 AI A4 M10-1.5X35 close
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
BOULON HEX D933 AI A4 M10-1.5X35

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55010.100.0035
  • N° de modèle du manufacturier M55010.100.0035
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1005
  • Poids à l’expédition 0.064 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D933 AI A4 M10-1.5X35,50/PQ

Prix Web : 41,47 $ / PAQUET de 50

Spécifications techniques

  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Largeur de tête 17 mm
  • Dia./taille de filetage M10-1,50
  • Hauteur de tête 6,4 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 35 mm
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Système de mesure Métrique
  • Longueur de filetage min. 35mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire