Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON D933 SS A2 M8-1.25X20 close
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
BOULON D933 SS A2 M8-1.25X20

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51010.080.0020
  • N° de modèle du manufacturier M51010.080.0020
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1004
  • Poids à l’expédition 0.027 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON D933 AI A2 M8-1.25X20,50/PQ

Prix Web : 14,62 $ / PAQUET de 50

Spécifications techniques

  • Résistance à la traction 101 526 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Hauteur de tête 5,3 mm
  • Largeur de tête 13 mm
  • Dia./taille de filetage M8-1,25
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 20 mm
  • Longueur de filetage min. 20mm
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire