Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON D933 SS A2 M30-3.5X90 close
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
BOULON D933 SS A2 M30-3.5X90

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51010.300.0090
  • N° de modèle du manufacturier M51010.300.0090
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.514 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON D933 AI A2 M30-3.5X90

Prix Web : 31,73 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Type de tête Hexagonale
  • Largeur de tête 46 mm
  • Hauteur de tête 18,7 mm
  • Dia./taille de filetage M30-3,50
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 90 mm
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Longueur de filetage min. 90mm
  • Système de mesure Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire