Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON D933 SS A2 M24-3X40 close
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
BOULON D933 SS A2 M24-3X40

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51010.240.0040
  • N° de modèle du manufacturier M51010.240.0040
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.54 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON D933 AI A2 M24-3X40,5/PQ

Prix Web : 44,84 $ / PAQUET de 5

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage M24-3,00
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de filetage min. 40mm
  • Largeur de tête 36 mm
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Système de mesure Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Longueur de fixation 40 mm
  • Type de tête Hexagonale
  • Hauteur de tête 15 mm
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C