Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON D933 SS A2 M20-2.5X55 close
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
BOULON D933 SS A2 M20-2.5X55

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51010.200.0055
  • N° de modèle du manufacturier M51010.200.0055
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.412 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON D933 AI A2 M20-2.5X55,5/PQ

Prix Web : 19,75 $ / PAQUET de 5

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Dia./taille de filetage M20-2,50
  • Largeur de tête 30 mm
  • Hauteur de tête 12,5 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 55 mm
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 55mm
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire