Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON D933 SS A2 M16-2X80 close
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
BOULON D933 SS A2 M16-2X80

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51010.160.0080
  • N° de modèle du manufacturier M51010.160.0080
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1004
  • Poids à l’expédition 0.328 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON D933 AI A2 M16-2X80,5/PQ

Prix Web : 17,71 $ / PAQUET de 5

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade SSA2 (stainless steel A2), stainless steel, size M16-2 x 80, thread type metric, head height 10 mm, head width 24 mm, thread direction right, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Hauteur de tête 10 mm
  • Dia./taille de filetage M16-2,00
  • Largeur de tête 24 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 80 mm
  • Longueur de filetage min. 80mm
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Matériau de base Acier inoxydable