Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON D933 SS A2 M12-1.75X55 close
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
BOULON D933 SS A2 M12-1.75X55

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51010.120.0055
  • N° de modèle du manufacturier M51010.120.0055
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1004
  • Poids à l’expédition 0.126 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON D933 AI A2 M12-1.75X55,25/PQ

Prix Web : 18,18 $ / PAQUET de 25

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade SSA2 (stainless steel A2), stainless steel, size M12-1.75 x 55, thread type metric, head height 7.5 mm, head width 19 mm, thread direction right, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Hauteur de tête 7,5 mm
  • Largeur de tête 19 mm
  • Dia./taille de filetage M12-1,75
  • Système de mesure Métrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 55 mm
  • Longueur de filetage min. 55mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire