!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOULON HEX D933 8.8 ZC M8-1.25X30

BOULON HEX D933 8.8 ZC M8-1.25X30

APPROVED VENDOR

BOULON HEX D933 8.8 ZC M8-1.25X30 close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULON HEX D933 8.8 ZC M8-1.25X30

BOULON HEX D933 8.8 ZC M8-1.25X30

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBM01210.080.0030
  • N° de modèle du manufacturier M01210.080.0030
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.034 lb

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Finition ELVZ (acier zingué)
  • Direction de filetage Droite
  • Largeur de tête 13 mm
  • Résistance à la traction 116 030 lb/po²
  • Système de mesure Métrique
  • Type Filetage pleine longueur
  • Matériau Acier au carbone
  • Taille de filetage M8
  • Longueur de fixation 30 mm
  • Hauteur de tête 5,3 mm
  • Dureté Rockwell C22 - C34
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Type de filetage UNC (gros)