Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D933 8.8 ZC M18-2.5X35 close
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
BOULON HEX D933 8.8 ZC M18-2.5X35

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01210.180.0035
  • N° de modèle du manufacturier M01210.180.0035
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 968
  • Poids à l’expédition 0.248 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D933 8.8 ZG M18-2.5X35,25/PQ

Prix Web : 15,27 $ / PAQUET de 25

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), carbon steel, size M18-2.5 x 35, thread type metric, head height 11.5 mm, head width 27 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 800 N/mm²
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Dureté Rockwell 22 à 34
  • Largeur de tête 27 mm
  • Hauteur de tête 11,5 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Charge d'épreuve 580 N/mm²
  • Dia./taille de filetage M18-2,50
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 35 mm
  • Longueur de filetage min. 35mm
  • Matériau de base Acier