Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D933 8.8 ZC M16-2X60 close
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
BOULON HEX D933 8.8 ZC M16-2X60

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01210.160.0060
  • N° de modèle du manufacturier M01210.160.0060
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 967
  • Poids à l’expédition 0.259 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D933 8.8 ZG M16-2X60,25/PQ

Prix Web : 16,01 $ / PAQUET de 25

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), carbon steel, size M16-2 x 60, thread type metric, head height 10 mm, head width 24 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D933.

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 116 030 lb/po²
  • Dureté Rockwell 22 - 34
  • Hauteur de tête 10 mm
  • Charge d'épreuve 84 122 lb/po²
  • Système de mesure Métrique
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Largeur de tête 24 mm
  • Dia./taille de filetage M16-2,00
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Longueur de fixation 60 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de filetage min. 60mm
  • Matériau de base Acier