BOULON HEX D933 8.8 ZG M16-2X60,25/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

BOULON HEX D933 8.8 ZG M16-2X60,25/PQ

FABORY

Prix Web : 16,01 $ / PAQUET de 25

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article EBP22TN34
  • N° de modèle du manufacturier M01210.160.0060
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.45 lb

Spécifications techniques

  • Article Hex Head Cap Screw
  • Type de tête Hex
  • Dureté Rockwell C22 à C32
  • Résistance à la traction 800 N/mm²
  • Hauteur de tête 10mm
  • Largeur de tête 24mm
  • Charge d'épreuve 640 N/mm²
  • Longueur de filetage min. 60mm
  • Système de mesure Métrique
  • Classe de matériau Classe 8,8
  • Matériau de base Acier
  • Dia./taille de filetage M16-2,00
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique gros
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièces de fixation Filetage complet
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Longueur de fixation 60 mm
  • Type de vis d'assemblage Vis d'assemblage à tête hexagonale

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande