Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D933 10.9 PJ M16-2X35 close
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
BOULON HEX D933 10.9 PJ M16-2X35

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04114.160.0035
  • N° de modèle du manufacturier M04114.160.0035
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1022
  • Poids à l’expédition 0.185 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D933 10.9 ZJ M16-2X35,25/PQ

Prix Web : 13,69 $ / PAQUET de 25

Spécifications techniques

  • Résistance à la traction 145 038 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Dureté Rockwell 32/39-C
  • Hauteur de tête 10 mm
  • Charge d'épreuve 120 381 lb/po²
  • Largeur de tête 24 mm
  • Dia./taille de filetage M16-2,00
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Longueur de fixation 35 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 933
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Acier
  • Longueur de filetage min. 35mm