Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 AI A4 M8-1.25X50 close
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
BOULON HEX D931 AI A4 M8-1.25X50

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55000.080.0050
  • N° de modèle du manufacturier M55000.080.0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1005
  • Poids à l’expédition 0.051 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 AI A4 M8-1.25X50,50/PQ

Prix Web : 38,02 $ / PAQUET de 50

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade SSA4 (stainless steel A4), material stainless steel, size M8-1.25 x 50, thread type metric, thread length 22 mm, head height 5.3 mm, head width 13 mm, thread direction right, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Hauteur de tête 5,3 mm
  • Largeur de tête 13 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M8-1,25
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de fixation 50 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Longueur de filetage min. 22mm
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire