Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 AI A4 M30-3.5X180 close
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
BOULON HEX D931 AI A4 M30-3.5X180

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55000.300.0180
  • N° de modèle du manufacturier M55000.300.0180
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.652 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 AI A4 M30-3.5X180

Prix Web : 57,41 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade SSA4 (stainless steel A4), material stainless steel, size M30-3.5 x 180, thread type metric, thread length 72 mm, head height 18.7 mm, head width 46 mm, thread direction right, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Hauteur de tête 18,7 mm
  • Dia./taille de filetage M30-3,50
  • Largeur de tête 46 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de fixation 180 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Longueur de filetage min. 72mm
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire