Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 AI A4 M27-3X120 close
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
BOULON HEX D931 AI A4 M27-3X120

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55000.270.0120
  • N° de modèle du manufacturier M55000.270.0120
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.536 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 AI A4 M27-3X120

Prix Web : 23,22 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade SSA4 (stainless steel A4), material stainless steel, size M27-3 x 120, thread type metric, thread length 60 mm, head height 17 mm, head width 41 mm, thread direction right, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 700 N/mm²
  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Largeur de tête 41 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Hauteur de tête 17 mm
  • Dia./taille de filetage M27-3,00
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de fixation 120 mm
  • Longueur de filetage min. 60mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire