!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 8.8 ZC M30-3.5X120

BOULON HEX D931 8.8 ZC M30-3.5X120

APPROVED VENDOR

BOULON HEX D931 8.8 ZC M30-3.5X120 close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULON HEX D931 8.8 ZC M30-3.5X120

BOULON HEX D931 8.8 ZC M30-3.5X120

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBM01200.300.0120
  • N° de modèle du manufacturier M01200.300.0120
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.945 lb
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 8.8 ZG M30-3.5X120,5/PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 82,60 $ / PAQUET de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Finition ELVZ (acier zingué)
  • Direction de filetage Droite
  • Largeur de tête 46 mm
  • Résistance à la traction 800 N/mm²
  • Système de mesure Métrique
  • Type Filetage partiel
  • Matériau Acier au carbone
  • Taille de filetage M30
  • Longueur de fixation 120 mm
  • Hauteur de tête 18,7 mm
  • Dureté Rockwell 22 à 34
  • Style de filetage Métrique
  • Type de filetage Métrique