Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 8.8 ZC M24-3X80 close
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
BOULON HEX D931 8.8 ZC M24-3X80

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM01200.240.0080
  • N° de modèle du manufacturier M01200.240.0080
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 968
  • Poids à l’expédition 0.867 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 8.8 ZG M24-3X80,10/PQ

Prix Web : 19,32 $ / PAQUET de 10

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade ST08 (steel class 8 - 8.8), material carbon steel, size M24-3 x 80, thread type metric, thread length 54 mm, head height 15 mm, head width 36 mm, thread direction right, Rockwell hardness 22 to 34, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 116 030 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell C23 - C34
  • Hauteur de tête 15 mm
  • Charge d'épreuve 95 725 lb/po²
  • Système de mesure Métrique
  • Largeur de tête 36 mm
  • Dia./taille de filetage M24-3,00
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Longueur de fixation 80 mm
  • Longueur de filetage min. 54mm
  • Matériau de base Acier