Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX D931 10.9 M10-1.5X130 close
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
BOULON HEX D931 10.9 M10-1.5X130

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04100.100.0130
  • N° de modèle du manufacturier M04100.100.0130
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 969
  • Poids à l’expédition 0.2 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX D931 10.9 M10-1.5X130,25/PQ

Prix Web : 20,00 $ / PAQUET de 25

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade ST10 (steel class 10), material carbon steel, size M10-1.5 x 130, thread type metric, thread length 32 mm, head height 6.4 mm, head width 17 mm, thread direction right, Rockwell hardness 32 to 39, meets/exceeds D931.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell C32 - C39
  • Résistance à la traction 145 038 lb/po²
  • Largeur de tête 17 mm
  • Hauteur de tête 6,4 mm
  • Charge d'épreuve 120 381 lb/po²
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M10-1,50
  • Longueur de fixation 130 mm
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 931
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Longueur de filetage min. 32mm
  • Matériau de base Acier