Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T BTN AC10 UNC NO8-32X1/2 close
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
VIS T BTN AC10 UNC NO8-32X1/2

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07150.016.0050
  • N° de modèle du manufacturier U07150.016.0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 946
  • Poids à l’expédition 0.006 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS T BTN AC10 UNC N°8-32X1/2,100/PQ

Prix Web : 5,46 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size #8-32 x 1/2, drive type hex, drive size 3/32 in, thread type 32, thread style imperial, thread direction right, head height 0.312 in, Rockwell hardness C37 to C44, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Plage de température -65? - 300 ?F
  • Taille de prise 3/32 po
  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Longueur de filetage 1/2 po
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Dureté Rockwell C37 - C44
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 5/16 po
  • Hauteur de tête 5/64 po
  • Résistance à la traction min. 145 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage #8
  • Dia./taille de filetage n Degrees 8-32
  • Système de mesure Impérial
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 1/2 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Fini de la pièce de fixation Oxyde noir
  • Classe de matériau Classe 10
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Normes d'instrustrie de vis ASTM F835, ASME B18.3
  • Type de tête de vis Bouton
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux