Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T BTN AC10 UNC 3/8-16X1.1/2 close
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
VIS T BTN AC10 UNC 3/8-16X1.1/2

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07150.037.0150
  • N° de modèle du manufacturier U07150.037.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 946
  • Poids à l’expédition 0.049 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS T BTN AC10 UNC 3/8-16X1.1/2,25/PQ

Prix Web : 4,58 $ / PAQUET de 25

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 3/8-16 x 1-1/2, drive type hex, drive size 7/32 in, thread type 16, thread style imperial, thread direction right, head height 0.656 in, Rockwell hardness C37 to C44, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Plage de température -50? - 550 ?F
  • Taille de prise 7/32 po
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Dureté Rockwell C37 - C45
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Longueur de filetage 1-1/2 po
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 9/16 po
  • Hauteur de tête 3/8 po
  • Diamètre de filetage 3/8 po
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-16
  • Système de mesure Impérial
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 1-1/2 po
  • Fini de la pièce de fixation Oxyde noir
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Type de tête de vis Bouton
  • Matériau de base Acier
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Classe de matériau Classe 10