Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T BTN AC10 UNC 1/4-20X1. close
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
VIS T BTN AC10 UNC 1/4-20X1.

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07150.025.0100
  • N° de modèle du manufacturier U07150.025.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 946
  • Poids à l’expédition 0.362 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS T BTN AC10 UNC 1/4-20X1.,100/PQ

Prix Web : 9,57 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 1/4-20 x 1, drive type hex, drive size 5/32 in, thread type 20, thread style imperial, thread direction right, head height 0.437 in, Rockwell hardness C37 to C44, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Plage de température -65? - 300 ?F
  • Taille de prise 5/32 po
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Longueur de filetage 1 po
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Dureté Rockwell C37 - C44
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 3/8 po
  • Hauteur de tête 1/4 po
  • Résistance à la traction min. 145 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1/4 po-20
  • Diamètre de filetage 1/4 po
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 1 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Classe de matériau Classe 10
  • Fini de la pièce de fixation Oxyde noir
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Normes d'instrustrie de vis ASTM F835, ASME B18.3
  • Type de tête de vis Bouton
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux