!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOULON T BTN AI304 UNC NO2-56X3/16

BOULON T BTN AI304 UNC NO2-56X3/16

APPROVED VENDOR

BOULON T BTN AI304 UNC NO2-56X3/16 close
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
BOULON T BTN AI304 UNC NO2-56X3/16

BOULON T BTN AI304 UNC NO2-56X3/16

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBU51030.008.0018
  • N° de modèle du manufacturier U51030.008.0018
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Spécifications techniques

  • Type de tête Bouton
  • Type d'entraînement Hex
  • Matériau Acier inoxydable
  • Hauteur de tête 0,046 po
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Type de filetage UNC
  • Système de mesure Pouce
  • Taille de prise 0,050 po
  • Taille de filetage n Degrees 2
  • Style de filetage Impérial
  • Direction de filetage Droite