Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX 10.9 MF M24-1.5X70 close
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
BOULON HEX 10.9 MF M24-1.5X70

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM04170.240.0070
  • N° de modèle du manufacturier M04170.240.0070
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.739 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX 10.9 MF M24-1.5X70,10/PQ

Prix Web : 65,38 $ / PAQUET de 10

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 1 000 N/mm²
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Dureté Rockwell 32 à 39
  • Hauteur de tête 15 mm
  • Largeur de tête 36 mm
  • Charge d'épreuve 830 N/mm²
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 961
  • Longueur de fixation 70 mm
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 70mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M24-2,00
  • Matériau de base Acier