VIS ASSEM PLATE 6-PANS 4/40X1/2 close
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
VIS ASSEM PLATE 6-PANS 4/40X1/2

STAR

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article SFS1FS4C50
  • N° de modèle du manufacturier 1FS4C50
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb
Comparer

Informations sur le produit

18.8 stainless steel flat head socket cap screw. Size 4-40 x 1/2 inch.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à pans creux
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage n Degrees 4-40
  • Diamètre de filetage #4
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Plate
  • Classe de matériau 18-8
  • Longueur de filetage 1/2 po