VIS ASSEMBL TETE PL 6PAN 1/2-13X1PO close
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
VIS ASSEMBL TETE PL 6PAN 1/2-13X1PO

STAR

Prix Web : 1 234,51 $ par 1000
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
  • N° article SFS1FS50C100
  • N° de modèle du manufacturier 1FS50C100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

18.8 stainless steel flat head socket cap screw. Size 1/2-13 x 1 inch.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à pans creux
  • Diamètre de filetage 1/2 po
  • Longueur de filetage 1 po
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-13
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Classe de matériau 18-8
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Type de tête de vis Plate
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux