!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAZ DE CALIBRAGE 60PPM CO 10PPM NO2

GAZ DE CALIBRAGE 60PPM CO 10PPM NO2

MSA

GAZ DE CALIBRAGE 60PPM CO 10PPM NO2 close
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
GAZ DE CALIBRAGE 60PPM CO 10PPM NO2

GAZ DE CALIBRAGE 60PPM CO 10PPM NO2

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $702.34 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

Disponibilité
Produit soumis à des restrictions d’achat.
Connectez-vous pour voir la disponibilité de votre compte.
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10153803
  • N° de modèle du manufacturier 10153803
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGaz d'étalonnage
  • Mélange de gaz60 ppm CO, 10 ppm NO2
  • Capacité de bouteille(s)34L
  • À utiliser avecDétecteur de gaz
  • Pression max.500 lb/po²
  • Hauteur de bouteille15-1/4 po
  • Certificat d'étalonnageNIST
  • Nom de gaz Dioxyde de carbone, dioxyde d'azote
  • Gaz de fond N2
  • Matériau de bouteille Aluminium
  • Taille de connexion RP
  • Diamètre de bouteille 6-1/4"
  • Précision +/- 5 %