MEULE ALU TYPE27 6X3/64 close
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
MEULE ALU TYPE27 6X3/64

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web : 10,25 $ / CHAQUE
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
  • N° article WLT11U162
  • N° de modèle du manufacturier 11U162
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 560
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Thin cut-off wheels specially formulated to cut a wide variety of aluminum, aluminum alloys and nonferrous metals without clogging. Size 6 x 3/64 x 7/8. Type 27.

Spécifications techniques

  • Article Meule à moyeu déporté
  • Taille d'arbre 7/8 po
  • Type de meule abrasive Type 27
  • Épaisseur 3/64 po
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Classe/qualité A-60-zip Alu
  • Régime max. (tr/min) 10200
  • Diamètre 6 po
  • Diamètre de la meule abrasive 6 po
  • Taille du trou d'arbre 7/8 po
  • Série Postal
  • Application Coupe