BUTTSPLICE,NYLON,16-14AWG,PK 50 close
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
BUTTSPLICE,NYLON,16-14AWG,PK 50

POWER FIRST

Prix Web : 24,42 $ / PAQUET de 50
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
  • N° article GGE24C884
  • N° de modèle du manufacturier 24C884
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 1378
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Female Disconnect, Insulation Full, Insulation Type Vinyl, Colour Code Blue, Wire Range 16 to 14 AWG, Tab Size 0.187 x 0.032 In., Barrel Inside Dia. 0.185 In., Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 0.8 In., Seam Butted, Connection Ma

Spécifications techniques

  • Température max. 221 Degrees F
  • Tension max. (V) 600V
  • Article Female Disconnect
  • Isolation Pleine longueur
  • Type d'isolation Vinyle
  • Longueur hors tout 0,80 po
  • Type de connexion Sertissage
  • Matériau de connexion Laiton étamé
  • Taille d'onglet 0,032 po x 0,187 po
  • Joint Abouté
  • Plage de fil AWG 16 à 14
  • Normes Homologation UL/cUL E128651, CSA
  • D.I. du corps 0,185 po
  • Couleur d'isolation Bleu