!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FRAISE AU CARBURE,CYLINDRE,TYPE C,FIN DE RAYON,ROTATIF,SC3L6DC,6 PO,COUPE 3/8 X 3/4 PO,AC TREMPÉ

FRAISE AU CARBURE,CYLINDRE,TYPE C,FIN DE RAYON,ROTATIF,SC3L6DC,6 PO,COUPE 3/8 X 3/4 PO,AC TREMPÉ

AMERICAN BURR

FRAISE AU CARBURE,CYLINDRE,TYPE C,FIN DE RAYON,ROTATIF,SC3L6DC,6 PO,COUPE 3/8 X 3/4 PO,AC TREMPÉ close
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
FRAISE AU CARBURE,CYLINDRE,TYPE C,FIN DE RAYON,ROTATIF,SC3L6DC,6 PO,COUPE 3/8 X 3/4 PO,AC TREMPÉ

FRAISE AU CARBURE,CYLINDRE,TYPE C,FIN DE RAYON,ROTATIF,SC3L6DC,6 PO,COUPE 3/8 X 3/4 PO,AC TREMPÉ

AMERICAN BURR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 43,51 $ / CHAQUE
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
  • N° article AMBSC3L6SS
  • N° de modèle du manufacturier SC3L6SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 23251706
  • PAGE DU CATALOGUE # 1972
  • Poids à l’expédition 0.135 lb

Informations sur le produit

Ce cylindre de fraisage en carbure à bout plat en acier trempé a une cannelure hélicoïdale à droite et à gauche qui permet une pénétration et un enlèvement de matière plus rapides avec un minimum de rebond ou de broutage. Ce cylindre de fraisage de type C mesure six pouces de longueur et a une coupe de 1 3/8 x 3/4 pouces. Il a une lime rotative et porte le numéro commercial SC3L6DC.

Spécifications techniques

  • Article Lime rotative
  • Numéro de série SC3L6DC
  • Matériau de tige Acier trempé