BUTOIR DE QUAI LAMINE 10X14X6 close
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
BUTOIR DE QUAI LAMINE 10X14X6

VESTIL

Prix Web : 141,46 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Écologique
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
  • N° article VES1014-6
  • N° de modèle du manufacturier 1014-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101805
  • PAGE DU CATALOGUE # 1977
  • Poids à l’expédition 34.0 lb

Informations sur le produit

Laminated dock bumper provides durable, economical protection for loading docks and trailers. Unit is constructed of fabric reinforced rubber from recycled truck tires. Pads are laminated between painted structural angles and held together with steel tie rods. Installation is quick and easy by bolting or welding the bumper to the dock. Width is bolt hole center to bolt hole center. Installation hardware is available separately.

Spécifications techniques

  • Article Butée de quai laminée
  • Nb de trous de montage 4
  • Diamètre de trou de montage 13/16"
  • Largeur de trous de montage sur centre 14 po
  • Hauteur de butoir 10 po
  • Largeur de butoir 14 po
  • Matériau de butoir Caoutchouc renforcé de tissu
  • Déclaration environnementale Contient des matières recyclées
  • Profondeur hors tout 6 po
  • Hauteur hors tout 10 po
  • Largeur hors tout 16-1/4 po
  • Hauteur de trous de montage sur centre 5-1/2 po
  • Diamètre du trou d'accès 13/16 po
  • Forme de butoir Rectangulaire
  • Profondeur de butoir 6 po

Conformité et restrictions

  • Écologique