ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG STND close
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
ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG STND

MILWAUKEE VALVE

Prix Web : 24,28 $ / CHAQUE
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
  • N° article MWVBA475B38
  • N° de modèle du manufacturier BA475B38
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1822
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Brass ball valve - full port, threaded. 2-piece, 600 WOG. CSA, UL, FM certified.

Spécifications techniques

  • Conformité Ce produit ne pas prévu pour les application d'eau portable (consommation humaine - boire et cuisinier) et ne pas conçu à conformer aux exigences "Safe Dinking Water Act" (règle pour la sécurité d'eau portable) pour le plomb bas en applications d'eau potable. Le usage de ce produit est limité pour la transportation et la distribution d'eau potable (consommation humaine)
  • Plage de température 0 Degrees F - 350 Degrees F
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Matériau du siège Joint torique en buna et TFE
  • Matériau de tige Laiton
  • Normes MSS-SP110, ASME A112.4.14, CSA, ANSI Z 21.15a, ASME B16.44, CGA 9.1a, UL, UL 125, UL 842, FM 1140
  • Pression max. 600 PSI WOG
  • Type de connexion Embouts filetés
  • Prise Complet
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Article Vannes à bille
  • Caractéristiques Corps en laiton forgé, motif robuste, dessin à orifice de passage intégral, passe-garniture fileté et ajusté
  • Matériau du corps Laiton, forgé
  • Taille de tuyau 3/8 po
  • Style de corps 2-pièce
  • Type de tige Anti éclatement
  • Matériau de manche/poignée Acier
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Structure de vanne 2-pièce
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² (pression de vapeur en service)