CAMERA INSPECTION VIDEO + WIFI close
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
CAMERA INSPECTION VIDEO + WIFI

GENERAL

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GTIDCIS1
  • N° de modèle du manufacturier DCIS1
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.91 lb
Comparer

Informations sur le produit

Borescope, Shaft Length (In.) 39, Observation Depth 0.5 In. to 10 ft., Includes Grip, Camera-tipped Probe, Charging Cable with USB Plug (Compatible with iPad/iPhone Power Adapter and All Computers), Video Cable, Three Probe Tip Accessories (45 Degrees Mirror, Magnetic Pickup, Pickup Hook), Hard Plastic Case, User's Manual

Spécifications techniques

  • Article Endoscope
  • Caractéristiques Generates Ad Hoc WiFi Network for Transmitting Probe Video to App Enabled Apple or Android Mobile Device, Probe Captures and Saves VGA (640 x 480 Pixel) Resolution Video Clips and Still Photos to Mobile Device Memory, Non-Replaceable Li-ion Battery Charges Through Included USB Cable, Thumbwheel on Pistol Grip Controls Camera Lighting, Adjustable Video Attributes (Brightness, Contrast, Hue, Saturation), Analog Video Output Jack and Cable, Low Battery Indicator, IP67
  • Comprend Poignée, sonde avec caméra, câble de charge avec prise USB (compatible avec adaptateur de iPad/iPhone et tous les ordinateurs, câble vidéo, accessories (miroir 45 Degrees , crochet, aimant), coffre de rangement, instructions
  • Temp. de service 32 Degrees F - 104 Degrees F
  • Source d'alimentation Rechargeable Li-Ion Battery
  • Longueur d'arbre 72 po
  • Profondeur d'observation 0,5 po à 10 pi
  • Diamètre d'arbre 0,39 po
  • Taille de caméra 9,8 mm
  • Système d'éclairage de la sonde (2) LED Lamps
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Taille de l'écran Sans affichage
  • Affichage sans fil Oui