BOTTE,DUNCAN2,8PO,GORE-TEX,CSA CAT112 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

BOTTE,DUNCAN2,8PO,GORE-TEX,CSA CAT112

STC

Prix Web : 346,86 $ / PAIRE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article SHO21999-120
  • N° de modèle du manufacturier 21999-120
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 2637
  • Poids à l’expédition 7.5 lb

Informations sur le produit

Acrobat Boots. 8 inch height. Polyurethane mono density lightweight sole with TPU bumper toe. Full grain nubuck leather. Removable molded footbed. Wide with. CSA Grade 1 toe and plate ESR. Size: 12.

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Article Botte de travail
  • Normes ASTM
  • Taille 12 po
  • Hydrofuge Oui
  • Hauteur 8 po
  • Genre Hommes
  • Isolation Oui
  • Matériau de tige composite
  • Protège-pied Non
  • Matériau de semelle extérieure GW9 Vibram(R) Fire and Ice(R) couture en caoutchouc Goodyear
  • Type de bout Composite
  • Matériau de doublure Drilex(R)
  • Type d'isolation Thinsulate
  • Matériau de semelle intercalaire Panneau de fibre
  • Type de chaussure Botte de travail de 8 po
  • Largeur de chaussure W
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Semelle résistante aux particules métalliques Non
  • Semelle non marquante Oui
  • Conductivité Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Entièrement non métallique Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Tige non métallique Oui
  • Poids d'isolation 200 g
  • Type de cambrion Fibre de verre
  • Système métatarsien Non
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Matériau de tige Cuir/maille
  • Description de matériau de tige Cuir pleine fleur
  • Talon 90° Oui
  • Nom/numéro de forme Duncan II
  • Embout large Oui
  • Hauteur de talon 1/2 po
  • Type de construction de chaussure Goodyear, trépointe
  • Résistance aux glissements selon le fabricant La meilleure
  • Forme d'embout Rond
  • Résistance Abrasion, glissement, perforations, chocs électriques, eau
  • Type de fermeture Lacet

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande