BOTTE,DUNCAN2,8PO,GORE-TEX,CSA CAT110 close
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
BOTTE,DUNCAN2,8PO,GORE-TEX,CSA CAT110

STC

Prix Web : 353,94 $ / PAIRE
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
  • N° article SHO21999-100
  • N° de modèle du manufacturier 21999-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 2637
  • Poids à l’expédition 6.26 lb

Informations sur le produit

Acrobat Boots. 8 inch height. Polyurethane mono density lightweight sole with TPU bumper toe. Full grain nubuck leather. Removable molded footbed. Wide with. CSA Grade 1 toe and plate ESR. Size: 10.

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Hauteur 8 po
  • Hydrofuge Oui
  • Article Botte de travail
  • Taille 10 po
  • Normes ASTM
  • Matériau de tige composite
  • Isolation Oui
  • Genre Hommes
  • Matériau de doublure Drilex(R)
  • Protège-pied Non
  • Matériau de semelle extérieure GW9 Vibram(R) Fire and Ice(R) couture en caoutchouc Goodyear
  • Type de bout Composite
  • Type d'isolation Thinsulate
  • Matériau de semelle intercalaire Panneau de fibre
  • Type de chaussure Botte de travail de 8 po
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Largeur de chaussure W
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Semelle résistante aux particules métalliques Non
  • Conductivité Non
  • Semelle non marquante Oui
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Entièrement non métallique Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Tige non métallique Oui
  • Type de cambrion Fibre de verre
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Matériau de tige Cuir/maille
  • Système métatarsien Non
  • Poids d'isolation 200 g
  • Description de matériau de tige Cuir pleine fleur
  • Nom/numéro de forme Duncan II
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Embout large Oui
  • Talon 90° Oui
  • Type de construction de chaussure Goodyear, trépointe
  • Hauteur de talon 1/2 po
  • Résistance aux glissements selon le fabricant La meilleure
  • Forme d'embout Rond
  • Résistance Abrasion, glissement, perforations, chocs électriques, eau
  • Type de fermeture Lacet