BOTTE CSA GRD 1 MET INTERNE close
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
BOTTE CSA GRD 1 MET INTERNE

STC

Prix Web : 278,39 $ / PAIRE
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
  • N° article SHO22002-110
  • N° de modèle du manufacturier 22002-110
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 2637
  • Poids à l’expédition 5.82 lb

Informations sur le produit

Metpro Internal Metguard Boot. Internal metguard. Vibram slip resisting sole. PU bumper toe. Medium width. 8 inch CSA grade 1 toe and plate, ESR. Size: 11.

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Article Botte de travail
  • Hauteur 8 po
  • Taille 11 po
  • Hydrofuge Non
  • Normes ASTM F2413, CSA Z195
  • Matériau de tige Acier
  • Genre Hommes
  • Isolation Non
  • Type de bout Acier
  • Matériau de doublure Taibrelle
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc Vibram
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Protège-pied Oui
  • Type de chaussure Botte de travail de 8 po
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Semelle résistante aux particules métalliques Oui
  • Semelle non marquante Oui
  • Conductivité Non
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Type de cambrion Aucun
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Tige non métallique No
  • Entièrement non métallique Non
  • Système métatarsien 360 Degrees METATECH
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Talon 90° Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Hauteur de talon 1 po ou plus
  • Matériau de tige Cuir/maille
  • Embout large Oui
  • Type de construction de chaussure Injection directe, PU (semelle intercalaire)/caoutchouc (semelle extérieure)
  • Norme de chassure CSA Embout de sécurité seulement, catégorie 1
  • Motif de semelle Reliefs
  • Type d'isolation Non
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Dissipation électrostatique Non
  • Nom/numéro de forme Metpro
  • Système de semelle Perméable à l'air, lavable, bonne gestion d'humidité
  • Résistance aux glissements selon le fabricant La meilleure
  • Forme d'embout Rond
  • n° de style 22002
  • Description de matériau de tige Cuir de vache
  • Résistance Abrasion, glissement, perforations, chocs électriques, eau
  • Type de fermeture Lacet
  • Matériau de tige Cuir de vache
  • Conforme aux normes ASTM Résistance aux chocs (I/75), compression (C/75), danger électrique (EH), protecteur métatarsien (MT 75), résistance aux perforations (PR)